Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 49° + P85 - GRIS - 2261645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673064532
Réf. Sonepar
00553306453
Réf. Fournisseur
2261645
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 49° + P85 - GRIS