Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 23° + P85 - BLANC - 2263231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673064938
Réf. Sonepar
00553306493
Réf. Fournisseur
2263231
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 23° + P85 - BLANC