Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3226Lm 3500°K 37° + P85 - BLANC - 2263151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673064815
Réf. Sonepar
00553306481
Réf. Fournisseur
2263151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3226Lm 3500°K 37° + P85 - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


