Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3291Lm 4000°K 37° + P85 - NOIR - 2263142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673064792
Réf. Sonepar
00553306479
Réf. Fournisseur
2263142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3291Lm 4000°K 37° + P85 - NOIR


