Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ALIMENTATION ON/OFF 14W TETRIS 7 POUR 3 MODULES - AT7ON43

CopieCopie
Cubispot - ALIMENTATION ON/OFF 14W TETRIS 7 POUR 3 MODULES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673401269

Réf. Sonepar

00553340126

Réf. Fournisseur

AT7ON43

Réf. Commerciale

Cubispot

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation centrale

ALIMENTATION ON/OFF 14W TETRIS 7 POUR 3 MODULES