Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ALIMENTATION ON/OFF 4W TETRIS 4 POUR 4 MODULES - AT4ON44

CopieCopie
Cubispot - ALIMENTATION ON/OFF 4W TETRIS 4 POUR 4 MODULES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673400972

Réf. Sonepar

00553340097

Réf. Fournisseur

AT4ON44

Réf. Commerciale

Cubispot

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation centrale

ALIMENTATION ON/OFF 4W TETRIS 4 POUR 4 MODULES