Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ALTO IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° - NOIR - 7731352

CopieCopie
Cubispot - ALTO IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673441081

Réf. Sonepar

00553344108

Réf. Fournisseur

7731352

Réf. Commerciale

Cubispot

ALTO IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° - NOIR