Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 23° BLANC - 2391531

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673373153

Réf. Sonepar

00553337315

Réf. Fournisseur

2391531

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 23° BLANC