Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 37° BLANC - 2391451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673373122
Réf. Sonepar
00553337312
Réf. Fournisseur
2391451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 37° BLANC


