Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 49° GRIS - 2391355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673373054
Réf. Sonepar
00553337305
Réf. Fournisseur
2391355
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 49° GRIS