Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° GRIS - 2392835

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673373351

Réf. Sonepar

00553337335

Réf. Fournisseur

2392835

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° GRIS