Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS - 2392735

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373269

Réf. Sonepar

00553304050

Réf. Fournisseur

2392735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS