Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° GRIS - 2392945

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373474

Réf. Sonepar

00553337347

Réf. Fournisseur

2392945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° GRIS