Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° GRIS - 2392745

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673373290

Réf. Sonepar

00553304053

Réf. Fournisseur

2392745

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° GRIS