Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>8013W 1774Lm 4000°K 37° BLANC - 2391441

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>8013W 1774Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673373092

Réf. Sonepar

00553337309

Réf. Fournisseur

2391441

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALU100 PLAFONNIER IRC>8013W 1774Lm 4000°K 37° BLANC