Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>8013W 1774Lm 4000°K 49° BLANC - 2391341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673373009
Réf. Sonepar
00553304045
Réf. Fournisseur
2391341
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>8013W 1774Lm 4000°K 49° BLANC