Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 37° GRIS - 2391735

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373627

Réf. Sonepar

00553337362

Réf. Fournisseur

2391735

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 37° GRIS