Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 23° GRIS - 2391855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673373771
Réf. Sonepar
00553337377
Réf. Fournisseur
2391855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 23° GRIS


