Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1521Lm 4000°K 23° NOIR - 2391842

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1521Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373733

Réf. Sonepar

00553337373

Réf. Fournisseur

2391842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1521Lm 4000°K 23° NOIR