Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1521Lm 4000°K 49° NOIR - 2391642

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1521Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373559

Réf. Sonepar

00553337355

Réf. Fournisseur

2391642

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1521Lm 4000°K 49° NOIR