Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR - 2393152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673373948
Réf. Sonepar
00553337394
Réf. Fournisseur
2393152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR


