Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR - 2393242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673374006
Réf. Sonepar
00553337400
Réf. Fournisseur
2393242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR


