Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2280155

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673374228

Réf. Sonepar

00553337422

Réf. Fournisseur

2280155

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3500...3500 K

ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR