Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2280435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673374525
Réf. Sonepar
00553337452
Réf. Fournisseur
2280435
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR