Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2280451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673374563
Réf. Sonepar
00553337456
Réf. Fournisseur
2280451
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K