Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2280351

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673374471

Réf. Sonepar

00553337447

Réf. Fournisseur

2280351

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3500...3500 K

ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° CORPS BLANC - CABLE BLANC