Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° CORPS NOIR - CABLE NOIR - 2280352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673374488
Réf. Sonepar
00553337448
Réf. Fournisseur
2280352
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° CORPS NOIR - CABLE NOIR