Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>8013W 1774Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2281341

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>8013W 1774Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374082

Réf. Sonepar

00553304057

Réf. Fournisseur

2281341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALU100 SUSPENSION IRC>8013W 1774Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC