Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR - 2280732

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673374785

Réf. Sonepar

00553337478

Réf. Fournisseur

2280732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR