Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 49° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2280555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673374679
Réf. Sonepar
00553337467
Réf. Fournisseur
2280555
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3500...3500 K
ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 49° CORPS GRIS - CABLE NOIR


