Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1521Lm 4000°K 49° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2280545

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1521Lm 4000°K 49° CORPS GRIS - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374648

Réf. Sonepar

00553337464

Réf. Fournisseur

2280545

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1521Lm 4000°K 49° CORPS GRIS - CABLE NOIR