Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2281255

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673375126

Réf. Sonepar

00553337512

Réf. Fournisseur

2281255

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3500...3500 K

ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR