Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2281245

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673375096

Réf. Sonepar

00553337509

Réf. Fournisseur

2281245

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR