Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° CORPS NOIR - CABLE NOIR - 2280942

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° CORPS NOIR - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374907

Réf. Sonepar

00553337490

Réf. Fournisseur

2280942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° CORPS NOIR - CABLE NOIR