Cubispot - ARLED 150 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC - 5751231

CopieCopie
Cubispot - ARLED 150 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673007423

Réf. Sonepar

00553751231

Réf. Fournisseur

5751231

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ARLED 150 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC