Cubispot - ARLED 150 39W 5327Lm 4000°K 57° NOIR - 5753942

CopieCopie
Cubispot - ARLED 150 39W 5327Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5327 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673026066

Réf. Sonepar

00553302606

Réf. Fournisseur

5753942

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5327 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ARLED 150 39W 5327Lm 4000°K 57° NOIR