Cubispot - ARLED 150 47W 5993Lm 4000°K 57° NOIR - 5755742

CopieCopie
Cubispot - ARLED 150 47W 5993Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5993 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673026127

Réf. Sonepar

00553302612

Réf. Fournisseur

5755742

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5993 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ARLED 150 47W 5993Lm 4000°K 57° NOIR