Cubispot - ASTRO IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° - GRIS - 7202855

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673407032

Réf. Sonepar

00553340703

Réf. Fournisseur

7202855

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7202855

De la gamme de produit : Encastrés leds