Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° - GRIS - 7551335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673403287
Réf. Sonepar
00553340328
Réf. Fournisseur
7551335
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° - GRIS