Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° - NOIR - 7551442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 1606...1606 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673403393
Réf. Sonepar
00553340339
Réf. Fournisseur
7551442
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
1606...1606 lm
Les Atouts de l'article: