Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° - GRIS - 7552155

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673403799

Réf. Sonepar

00553340379

Réf. Fournisseur

7552155

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° - GRIS