Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° - BLANC - 7552141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673403744
Réf. Sonepar
00553340374
Réf. Fournisseur
7552141
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: