Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° - NOIR - 7552742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673403843
Réf. Sonepar
00553340384
Réf. Fournisseur
7552742
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° - NOIR