Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° - BLANC - 7554251

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673404376

Réf. Sonepar

00553340437

Réf. Fournisseur

7554251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7554251

De la gamme de produit : Encastrés leds