Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° - GRIS - 7554245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673404369
Réf. Sonepar
00553340436
Réf. Fournisseur
7554245
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° - GRIS