Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° - BLANC - 7554731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 6181 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- adapté à un montage encastré - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673404642
Réf. Sonepar
00553340464
Réf. Fournisseur
7554731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


