Cubispot - ASTRO IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° - NOIR - 7542832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673402280
Réf. Sonepar
00553340228
Réf. Fournisseur
7542832
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° - NOIR