Cubispot - ASTRO IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° - NOIR - 7544352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673402884
Réf. Sonepar
00553340288
Réf. Fournisseur
7544352
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° - NOIR