Cubispot - ASTRO IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° - GRIS - 7544345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 4860 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- couleur du boîtier/corps - gris 
- adapté à un montage encastré - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673402860
Réf. Sonepar
00553340286
Réf. Fournisseur
7544345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° - GRIS 
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


