Cubispot - ASTRO IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° - GRIS - 7544155

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673402716

Réf. Sonepar

00553340271

Réf. Fournisseur

7544155

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° - GRIS